LUTP20 HTLP・UX継手 プラグ セキスイ 50548156

HTLP・UX継手 プラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)20
内容量1個注文コード50548156品番LUTP20
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
形状プラグ呼び径(A)20材質鋳鉄寸法b(mm)11二面幅B(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする