LUTP40 HTLP・UX継手 プラグ セキスイ 50548183

HTLP・UX継手 プラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)40
内容量1個注文コード50548183品番LUTP40
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
形状プラグ呼び径(A)40材質鋳鉄寸法b(mm)14二面幅B(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする