※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
9.0mm ステム型カップリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50548365
品番
EA140DG-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
用途
エアー用
材質
鋼鉄(クロムメッキ)
エスコ品番
EA140DG-12
型
20型
使用圧力
1.47
タケノコ径(Φmm)
9