TV-17 黒ネジ込型 ホースニップル (竹の子) 大阪継手バルブ 50548759

黒ネジ込型 ホースニップル (竹の子)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1
呼び径(A)25
寸法L(mm)50
内容量1個注文コード50548759品番TV-17
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
呼び径(A)25呼び径(B)1タケノコ外径(Φmm)25材質鋳鉄形状ニップル寸法L(mm)50寸法H(mm)75ジャバラ3寸法t(mm)18表面処理黒:鋳放し、白:溶融亜鉛メッキ寸法B(mm)35寸法C(mm)40寸法T(mm)7寸法W(mm)25寸法d1(mm)17.5寸法V(mm)27.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: 機械

口径が大きかったので六角を購入締めやすかったです また鋳鉄なので腐食し難いので通常このタイプを使用しています

対象商品 : 50548786
2022-05-09
用途: 農作業
農・林・水産業

農作業の灌水の吸管で使用しているが、全く問題無し。

1が参考にしています
対象商品 : 50548777
2024-03-05
用途: 排水設備に使用
農・林・水産業

サビがきついです。
他の部位までサビが回ると嫌なので取り外しました。
私の使用方法ではプラスチックのほうが良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする