曜日別特売
TV-17 黒ネジ込型 ホースニップル (竹の子) 大阪継手バルブ 50548768

黒ネジ込型 ホースニップル (竹の子)

(3件のレビュー)
呼び径(B)1・1/4
呼び径(A)32
寸法L(mm)53
内容量1個注文コード50548768品番TV-17
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
呼び径(A)32呼び径(B)1・1/4タケノコ外径(Φmm)31材質鋳鉄形状ニップル寸法L(mm)53寸法H(mm)80ジャバラ3寸法t(mm)19表面処理黒:鋳放し、白:溶融亜鉛メッキ寸法B(mm)43寸法C(mm)50寸法T(mm)8寸法W(mm)31寸法d1(mm)24寸法V(mm)33.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: 機械

口径が大きかったので六角を購入締めやすかったです また鋳鉄なので腐食し難いので通常このタイプを使用しています

対象商品 : 50548786
2022-05-09
用途: 農作業
農・林・水産業

農作業の灌水の吸管で使用しているが、全く問題無し。

1が参考にしています
対象商品 : 50548777
2024-03-05
用途: 排水設備に使用
農・林・水産業

サビがきついです。
他の部位までサビが回ると嫌なので取り外しました。
私の使用方法ではプラスチックのほうが良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする