日栄インテック
穴付長ナット(ユニクロメッキ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ねじの呼び
W1/2
W1/2
W3/8
寸法S(mm)
19
19
14
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50548996
品番
N-070233
参考基準価格(税別)
¥1,009
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/2
寸法S(mm)
19
材質
スチール
長さL(mm)
50
表面処理
電気亜鉛めっき