桑名金属工業
白 組フランジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
25
15
20
25
32
40
50
65
10
80
100
125
呼び径(B)
1
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3/8
3
4
5
材質
鋳鉄
鋳鉄
黒心可鍛鋳鉄
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50549039
品番
F-W
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質
鋳鉄
形状
フランジ
寸法L(mm)
42
寸法H(mm)
8
寸法l(mm)
26
寸法P(mm)
62
寸法O(mm)
87
寸法I(mm)
17
本数
4
締付ボルト
M10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材