桑名金属工業
白 組フランジ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
32
15
20
25
32
40
50
65
10
80
100
125
呼び径(B)
1・1/4
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3/8
3
4
5
材質
鋳鉄
鋳鉄
黒心可鍛鋳鉄
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50549048
品番
F-W
参考基準価格(税別)
¥7,330
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1・1/4
材質
鋳鉄
形状
フランジ
寸法L(mm)
58
寸法H(mm)
9
寸法l(mm)
30
寸法P(mm)
76
寸法O(mm)
107
寸法I(mm)
19
本数
4
締付ボルト
M12
商品豆知識
配管工事を支える補助部材