桑名金属工業
白 径違い角ニップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
15×8
10×8
15×8
15×10
20×10
20×15
25×10
25×15
25×20
40×25
40×32
50×40
65×50
50×20
65×40
80×50
80×65
100×80
呼び径(B)
1/2×1/4
3/8×1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×3/8
3/4×1/2
1×3/8
1×1/2
1×3/4
1・1/2×1
1・1/2×1・1/4
2×1・1/2
2・1/2×2
2×3/4
2-1/2×1-1/2
3×2
3×2-1/2
4×3
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50549093
品番
RNI-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
呼び径(A)
15×8
呼び径(B)
1/2×1/4
形状
ニップル
材質
鋳鉄
使用温度範囲(℃)
120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油
寸法L(mm)
38
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
管用テーパねじ
寸法E1(mm)
16
寸法E2(mm)
12
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
二面幅B(mm)
(六角)26
商品豆知識
配管工事を支える補助部材