曜日別特売
RNI-W 白 径違い角ニップル 桑名金属工業 50549109

白 径違い角ニップル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)15×10
呼び径(B)1/2×3/8
内容量1個注文コード50549109品番RNI-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
呼び径(A)15×10呼び径(B)1/2×3/8形状ニップル材質鋳鉄使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油寸法L(mm)39規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじ寸法E1(mm)16寸法E2(mm)13適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)二面幅B(mm)(六角)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする