曜日別特売
ST-W 白 サービスチーズ バンド付 桑名金属工業 50549215

白 サービスチーズ バンド付

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード50549215品番ST-W
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
呼び径(A)15呼び径(B)1/2材質鋳鉄形状チーズ寸法A(mm)27寸法B(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50549224
2022-05-20
用途: 配管工事
教育・研究機関

商品自体は問題ありませんが写真の色が鋳鉄の白なのに銅っぽい色で紛らわしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする