桑名金属工業
白 3方異径チーズ バンド付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
50×40×25
50×40×25
50×40×25
25×25×32
25×25×40
32×25×25
40×25×25
40×25×50
40×32×25
50×25×50
50×40×32
50×40×40
50×40×50
50×50×65
65×50×25
65×50×40
65×50×50
65×50×65
80×65×40
10×10×15
20×15×15
25×15×25
40×25×32
40×25×40
65×40×40
80×80×100
呼び径(B)
2×1・1/2×1
2×1・1/2×1
2×1・1/2×1
1×1×1・1/4
1×1×1・1/2
1・1/4×1×1
1・1/2×1×1
1・1/2×1×2
1・1/2×1・1/4×1
2×1×2
2×1・1/2×1・1/4
2×1・1/2×1・1/2
2×1・1/2×2
2×2×2・1/2
2・1/2×2×1
2・1/2×2×1・1/2
2・1/2×2×2
2・1/2×2×2・1/2
3×2・1/2×1・1/2
3/8×3/8×1/2
3/4×1/2×1/2
1×1/2×1
1-1/2×1×1-1/4
1-1/2×1×1-1/2
2-1/2×1-1/2×1-1/2
3×3×4
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50549337
品番
BRT-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
50×40×25
呼び径(B)
2×1・1/2×1
形状
チーズ
材質
鋳鉄
使用温度範囲(℃)
120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
寸法A(mm)
45
ねじの種類
管用テーパねじ
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
52
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材