桑名金属工業
Zlok キャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径
20
20
25
30
40
50
60
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50550168
品番
ZLCA
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
形状
キャップ
呼び径
20
材質
ステンレス
材質(本体)
SCS13、SUS304
寸法H(mm)
9
寸法d(Φmm)
24.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材