※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
6.5mm/1連 自在ホース継手(ウレタンホース用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50550185
品番
EA140DL-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,222
販売価格(税別)
¥
2,020
バスケットに入れる
材質
鋼鉄・真鍮
ソケットorプラグ
【取出】6.5×10mmホース、【取入】プラグ
仕様
スイベル式
エスコ品番
EA140DL-31
使用圧力(MPa)
1
分岐数
1