曜日別特売
ZLDRL Zlok DRL 座付水栓エルボ 横取付型 桑名金属工業 50550229

Zlok DRL 座付水栓エルボ 横取付型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード50550229品番ZLDRL
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
形状エルボ呼び径20×1/2材質ステンレス寸法L1(mm)43.5寸法B(mm)42寸法D1(Φmm)37寸法L2(mm)37寸法L3(mm)26寸法l1(mm)35寸法Rp1/2二面幅F(mm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする