曜日別特売
ZLMS Zlok オスアダプター 桑名金属工業 50550536

Zlok オスアダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径20×3/4
内容量1個注文コード50550536品番ZLMS
参考基準価格(税別)¥2,330販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
形状おすアダプター呼び径20×3/4材質本体SUS304 SCS13、ナット SCS13、パッキンふっ素ゴム、インジケータA プラスチック(白色)、インジケータB プラスチック(赤色R3/4寸法L1(mm)51使用温度(℃)0~100寸法D1(Φmm)37寸法l1(mm)42.5水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、空気、窒素ガス適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)二面幅F(mm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする