曜日別特売
ZLRS Zlok 異径ソケット 桑名金属工業 50550667

Zlok 異径ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径30×25
内容量1個注文コード50550667品番ZLRS
参考基準価格(税別)¥4,220販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
形状ソケット呼び径30×25材質ステンレス寸法L1(mm)56寸法D1(Φmm)52寸法D2(Φmm)45二面幅(mm)49.5寸法l1(mm)20寸法l2(mm)16.5二面幅F(mm)41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする