桑名金属工業
Zlok 異径ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径
50×30
25×20
30×20
30×25
40×20
40×25
40×30
50×20
50×25
50×30
50×40
60×40
60×50
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50550728
品番
ZLRS
参考基準価格(税別)
¥6,510
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
形状
ソケット
呼び径
50×30
材質
ステンレス
寸法L1(mm)
62
寸法D1(Φmm)
66
寸法D2(Φmm)
52
二面幅(mm)
62.5
寸法l1(mm)
20
寸法l2(mm)
20
二面幅F(mm)
49.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材