曜日別特売
ZLS Zlok ソケット 桑名金属工業 50550938

Zlok ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径13
内容量1個注文コード50550938品番ZLS
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
形状ソケット呼び径13材質ステンレス寸法L1(mm)50寸法D1(Φmm)30.5寸法l1(mm)16.5二面幅F(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする