桑名金属工業
Zlok ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径
30
13
20
25
30
40
50
60
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50550965
品番
ZLS
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
形状
ソケット
呼び径
30
材質
ステンレス
寸法L1(mm)
62
寸法D1(Φmm)
52
寸法l1(mm)
20
二面幅F(mm)
49.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材