曜日別特売
ZLS Zlok ソケット 桑名金属工業 50550974

Zlok ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径40
内容量1個注文コード50550974品番ZLS
参考基準価格(税別)¥4,460販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
形状ソケット呼び径40材質ステンレス寸法L1(mm)62寸法D1(Φmm)61.5寸法l1(mm)20二面幅F(mm)58.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする