EA140EF-6.5R 6.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構) エスコ 50551095

6.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50551095品番EA140EF-6.5R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,529
販売価格(税別)
1,390

プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。

用途
エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EF-6.5R20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする