曜日別特売
EA140ER-3 Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアーホース用) エスコ 50551856

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアーホース用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50551856品番EA140ER-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥715
販売価格(税別)
650
用途エアー用材質鉄(亜鉛メッキ)ねじサイズRc(PT)3/8”エスコ品番EA140ER-320型質量(g)96使用圧力1.47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする