ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
スタンダードソケット40型 メネジソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
質量(g)
231
217
231
323
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50552024
品番
46-DSF
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
最高使用圧力(MPa)
1.5
耐圧力(MPa)
2
材質(本体)
鉄
質量(g)
231
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質(シール)
ニトリルゴム/フッ素ゴム