48-DSF スタンダードソケット40型 メネジソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] 50552033

スタンダードソケット40型 メネジソケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
質量(g)323
内容量1個注文コード50552033品番48-DSF
参考基準価格(税別)¥3,570販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)

最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2材質(本体)質量(g)323使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする