K2BG16 ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所 50553083

 

K2BG16 ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所 50553083
K2BG16 ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所 50553083
K2BG16 ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所 50553083

ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼びG1/2注文コード50553083品番K2BG16
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません

用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)12呼びG1/2寸法L2(mm)21寸法d(Φmm)14.1適合ケーブル外径(Φmm)最大13寸法l1(mm)12寸法C(Φmm)29寸法B(Φmm)28.9寸法A(Φmm)32.2寸法l2(mm)21質量(g/個)53ケーブル外径(Φmm)最大:13寸法I(Φmm)14.3適合電線管【ケイフレックス】16寸法S1(Φmm)20.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52403016
2021-05-07
用途: 会社設備の補修修理

使い易く、素人でも簡単に修理することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする