EA949NE-610 M6 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/18本) エスコ 50553308

※品番により入数、サイズが異なります。

EA949NE-610 M6 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/18本) エスコ 50553308
EA949NE-610 M6 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/18本) エスコ 50553308
EA949NE-610 M6 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/18本) エスコ 50553308
EA949NE-610 M6 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/18本) エスコ 50553308

M6 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/18本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(18本)注文コード50553308品番EA949NE-610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥275
販売価格(税別)
250
ねじ径M6長さ(mm)10頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-610
関連資料:仕様(0.14MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1816:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする