三桂製作所
ケイフレックス用コンビカップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
適合電線管
【ケイフレックス】28
ねじの呼び
CTG28
注文コード
50553318
品番
K2KG28
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
適合・適合電線管・ねじの呼び
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
厚鋼ねじでガッチリ接続
用途
ケイフレックスを厚鋼電線管に接続するためのコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)
-20~90
寸法L1(mm)
16
寸法L2(mm)
25
寸法L3(mm)
16
寸法d(Φmm)
28.8
適合ケーブル外径(Φmm)
最大24
寸法l1(mm)
16
寸法l3(mm)
16
寸法B(Φmm)
43.1
寸法A(Φmm)
47.1
寸法l2(mm)
25
質量(g/個)
110
ケーブル外径(Φmm)
最大:24
寸法I(Φmm)
24.9
ねじの呼び
CTG28
適合電線管
【ケイフレックス】28
電線管の呼び
【厚鋼電線管】G28