曜日別特売
K2KI42 ケイフレックス用防水ねじなしカップリング 三桂製作所 50553406

 

K2KI42 ケイフレックス用防水ねじなしカップリング 三桂製作所 50553406
K2KI42 ケイフレックス用防水ねじなしカップリング 三桂製作所 50553406
K2KI42 ケイフレックス用防水ねじなしカップリング 三桂製作所 50553406

ケイフレックス用防水ねじなしカップリング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合電線管【ケイフレックス】42、【厚鋼電線管】G42、【ねじなし電線管/薄鋼電線管】E51/C51注文コード50553406品番K2KI42
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ねじなし簡単施工で防水も実現

用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング最小内径(Φmm)38.2寸法A(Φmm)64.9寸法I(Φmm)38.2寸法L1(mm)40.4寸法L2(mm)34寸法L3(mm)18適合電線管【ケイフレックス】42、【厚鋼電線管】G42、【ねじなし電線管/薄鋼電線管】E51/C51温度範囲(℃)-20~90寸法l1(mm)40.4寸法l2(mm)34質量(g/個)339防水保護等級IP65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする