三桂製作所
ケイフレックス用防水ねじなしカップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
適合電線管
【ケイフレックス】54、【厚鋼電線管】G54、【ねじなし電線管/薄鋼電線管】E63/C63
注文コード
50553415
品番
K2KI54
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
適合電線管
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじなし簡単施工で防水も実現
用途
ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
最小内径(Φmm)
49.5
寸法A(Φmm)
77.8
寸法I(Φmm)
49.5
寸法L1(mm)
45
寸法L2(mm)
33
寸法L3(mm)
20
適合電線管
【ケイフレックス】54、【厚鋼電線管】G54、【ねじなし電線管/薄鋼電線管】E63/C63
温度範囲(℃)
-20~90
寸法l1(mm)
45
寸法l2(mm)
33
質量(g/個)
432
防水保護等級
IP65