曜日別特売
RP2BGZ16 六角形プラグ(ZDC製) 三桂製作所 50553607

RP2BGZ16 六角形プラグ(ZDC製) 三桂製作所 50553607
RP2BGZ16 六角形プラグ(ZDC製) 三桂製作所 50553607

六角形プラグ(ZDC製)

商品レビューを投稿する
寸法D(Φmm)31.9
内容量1個注文コード50553607品番RP2BGZ16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥273
販売価格(税別)
248

金属製だから堅牢です。

用途
仮止め・目隠しなどに使用
寸法D(Φmm)31.9寸法L1(mm)8寸法L2(mm)6温度範囲(℃)-20~90呼びG1/2取付ねじJIS B 0202寸法l1(mm)8寸法l2(mm)6質量(g/個)38アズワン品番64-3719-18防水保護等級IP67寸法S1(Φmm)20.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする