曜日別特売
EA949NE-815 M8 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本) エスコ 50553676

※品番により入数、サイズが異なります。

EA949NE-815 M8 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本) エスコ 50553676
EA949NE-815 M8 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本) エスコ 50553676
EA949NE-815 M8 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本) エスコ 50553676
EA949NE-815 M8 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本) エスコ 50553676

M8 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(6本)注文コード50553676品番EA949NE-815
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥275
販売価格(税別)
250
エスコ品番EA949NE-815長さ(mm)15ねじ径M8表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
関連資料:仕様(0.14MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1161:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする