三桂製作所
厚鋼防水ねじなしコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法d(Φmm)
24.6
14.1
20
24.6
33
38.3
49.3
64
76.3
88.2
100.3
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50553853
品番
ZWBI28
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途
厚鋼電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ
温度範囲(℃)
-20~90
寸法L1(mm)
14
呼び
M5
寸法L2(mm)
42.7
寸法d(Φmm)
24.6
本数
1
寸法l1(mm)
14
寸法l2(mm)
42.7
質量(g/個)
156
ねじの呼び
【アース小ねじ】M5
防水保護等級
IP65
適合電線管
G28
接続ねじ呼び径
G1/2