VN-M1000HT1 業務用全熱交換ユニット 天井埋込形・基本形・マイコンタイプ 東芝キヤリア 50555594

業務用全熱交換ユニット 天井埋込形・基本形・マイコンタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
定格電圧(V)単相200
内容量1台注文コード50555594品番VN-M1000HT1
参考基準価格(税別)¥513,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空機との連動制御システム、集中制御シテムの構築が可能です。自動ナイトパージ機能。24時間換気設定対応。入出力端子標準装備(別売アダプタNRB-1Hが必要です)。給排気量のアンバランス運転選択可能。換気モード(全熱換気/普通換気)自切換機能。高性能フィルター(別売)組込可能。天地逆取付可能。直線給排気方式。寒冷地運転対応。予冷・予熱運転(遅延運転)。捕集効率82%(質量法)のロングライフィルター付き。強弱ノッチ付。点検口1か所。無極性2線配線。別売のリモコン(NRC-01H)で最大8まで制御が可能。特強ノッチ付(本体内部で切り換え可能)

高さ(mm)据付時必要天井:450以上定格電圧(V)単相200ダクト径(Φmm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする