曜日別特売
AE-VMS 25 超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS OSG(オーエスジー) 50556109

 

AE-VMS 25 超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS OSG(オーエスジー) 50556109
AE-VMS 25 超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS OSG(オーエスジー) 50556109

超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)25
シャンク径(Φmm)25
刃長(mm)50
全長(mm)120
内容量1本注文コード50556109品番AE-VMS 25
参考基準価格(税別)¥87,800販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。
工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

用途
一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金
シャンク径(Φmm)25刃長(mm)50全長(mm)120ねじれ角(°)37・40刃径(Φmm)25材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇

商品説明動画

超硬防振型エンドミル AE-VMS ショート形 スクエアタイプ 新たなミーリングスタンダード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする