※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
R 1・1/2"x 40mm 雄ねじステム(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50556178
品番
EA141A-152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,204
販売価格(税別)
¥
5,640
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SCS13)
ねじサイズ
R(PT)1-1/2”
エスコ品番
EA141A-152
使用温度範囲(℃)
-50~150
使用圧力(MPa)
3.45以下
タケノコ外径(Φmm)
40