AE-VMSS 6×18 超硬防振型エンドミル スタブ形 ロングネックタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー) 50556617

AE-VMSS 6×18 超硬防振型エンドミル スタブ形 ロングネックタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー) 50556617
AE-VMSS 6×18 超硬防振型エンドミル スタブ形 ロングネックタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー) 50556617

超硬防振型エンドミル スタブ形 ロングネックタイプ AE-VMSS

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)6
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)9
首下長(mm)18
内容量1本注文コード50556617品番AE-VMSS 6×18
参考基準価格(税別)¥6,090販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。
工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金シャンク径(Φmm)6材質超硬合金首下長(mm)18刃長(mm)9刃数4全長(mm)60首径(mm)5.8刃径(Φmm)6表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇

商品説明動画

AE-VMSS スタブ形追加
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする