曜日別特売
EA944MF-101 15mmx50m 両面テープ(強力多用途) エスコ 50558874

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

15mmx50m 両面テープ(強力多用途)

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード50558874品番EA944MF-101
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,298
販売価格(税別)
1,180

低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
千切れず剥せ、糊残りも少ない
金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応

半透明テープ幅(mm)15テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16基材特殊不織布粘着剤アクリル系主な用途多用途エスコ品番EA944MF-101材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする