※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
20mmx 8m 両面テープ(超強力・薄型・耐熱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50560572
品番
EA944MG-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,123
販売価格(税別)
¥
1,930
バスケットに入れる
用途
金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付け
色
白
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
8
テープ厚さ(mm)
0.45
基材
発泡ポリマー
粘着剤
アクリル系
特性
耐熱
エスコ品番
EA944MG-3
厚さ
薄手
テープ地色
白
芯径(mm)
76(3インチ)
使用温度
‐20/110℃
粘着タイプ
超強力
適合用途
耐熱
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、大面材、パーツ