EA944MG-49 50mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用) エスコ 50561017

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

50mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50561017品番EA944MG-49
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,540
販売価格(税別)
11,400

接着しにくいシリコンゴムの接着が可能

透明テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.085基材ポリエステル粘着剤シリコーン系+アクリル系エスコ品番EA944MG-49材質基材:ポリエステル、粘着剤:シリコーン系+アクリル系テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)被着材の素材シリコーン主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする