※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
R 1/4" T型コネクター(真鍮製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50563887
品番
EA141CC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,062
販売価格(税別)
¥
965
バスケットに入れる
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
R(PT)1/4”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CC-2
質量(g)
約30
六角対辺(mm)
11
寸法b(mm)
42
寸法h(mm)
21
ねじ有効長(mm)
11