曜日別特売
EA141CC-22 R 1/4"xG 1/4" T型コネクター(真鍮製) エスコ 50564018

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

EA141CC-22 R 1/4"xG 1/4" T型コネクター(真鍮製) エスコ 50564018
EA141CC-22 R 1/4"xG 1/4" T型コネクター(真鍮製) エスコ 50564018

R 1/4"xG 1/4" T型コネクター(真鍮製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50564018品番EA141CC-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,133
販売価格(税別)
1,030
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-22質量(g)約56六角対辺(mm)13寸法b(mm)51寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする