※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
R 3/8"xG 3/8" T型コネクター(真鍮製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50564045
品番
EA141CC-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CC-23
質量(g)
約91
六角対辺(mm)
17
寸法b(mm)
56
寸法h(mm)
28
ねじ有効長(mm)
12