※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
G 1/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50564553
品番
EA141CD-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥781
販売価格(税別)
¥
710
バスケットに入れる
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
G(PF)1/8”×G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CD-14
全長(mm)
24.7
質量(g)
約34
六角対辺(mm)
24
ねじ有効長(mm)
6×10