※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
G 3/8"x14mm 雄ねじステム(真鍮製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50565515
品番
EA141CG-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥561
販売価格(税別)
¥
510
バスケットに入れる
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CG-34
全長(mm)
39
質量(g)
約29
六角対辺(mm)
19
適合ホース内径(Φmm)
14
ステム有効長(mm)
24
ねじ有効長(mm)
10