曜日別特売
RSU617 ウォームライド パンツ RSタイチ 50566304

RSU617 ウォームライド パンツ RSタイチ 50566304
RSU617 ウォームライド パンツ RSタイチ 50566304
RSU617 ウォームライド パンツ RSタイチ 50566304
RSU617 ウォームライド パンツ RSタイチ 50566304

ウォームライド パンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード50566304品番RSU617
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900

きめ細かな肌触りが特徴の裏起毛生地を全面に使用。
身体の動きを妨げないストレッチ素材を採用。

GRAYサイズXXL質量(kg)0.503混率(%)ポリエステル100股下(cm)81ウエスト(cm)92裾廻り(cm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする