曜日別特売
EA944N-6 50mm用 テープホルダー(カール防止機能付) エスコ 50567143

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

50mm用 テープホルダー(カール防止機能付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50567143品番EA944N-6
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,334
販売価格(税別)
3,940

基材の薄いテープに最適な構造となっています。

適合テープ幅(mm)50mm以内適合テープ外径(Φmm)125mm以内適合テープ芯内径(Φmm)直径76mm(3インチ)材質スチールエスコ品番EA944N-6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50567143
2024-02-09
用途: 発送時に使用

重さがあるため安定して使用できます。カール防止機能も付いているので、丸まって張り付くこともなく、カッターの切れ味もよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする