ササガワ
メモホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1冊
注文コード
50568578
品番
32-4711
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ペンホルダー付き(Φ12mmまでのペンに対応)。メモホルダー部分はマグネット仕様。
色
ブラウン
材質
合成皮革
厚さ(mm)
5
質量(g)
120
外寸(幅W×高さH)(mm)
132×195
マグネット
付き
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50568578
32-4711
18294136
61195BRN
メモホルダー
友屋
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました