ササガワ
アメニティ・マルチトレイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50568639
品番
32-4717
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
歯ブラシやタオルなどのアメニティグッズやティーセットの収納などマルチに使えるトレイ。
材質
合成皮革
色
HG09BR ブラウン
質量(g)
780
外寸(mm)
350×270×H53
内寸(mm)
337×257×H45
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50568639
32-4717
18294870
61198BRN
アメニティ、マルチトレイ
友屋
1個
¥
3,598
税込
¥
3,958
注文コードが変更になりました