曜日別特売
75560 ストレートシザー ドリーム SP-3 ドリーム産業 50569323

75560 ストレートシザー ドリーム SP-3 ドリーム産業 50569323
75560 ストレートシザー ドリーム SP-3 ドリーム産業 50569323
75560 ストレートシザー ドリーム SP-3 ドリーム産業 50569323
75560 ストレートシザー ドリーム SP-3 ドリーム産業 50569323

ストレートシザー ドリーム SP-3

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1丁注文コード50569323品番75560
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

小さい手にも使いやすい大人気シザー

仕様右利き用適合仕上・万能材質コバルト質量(g)55長さ(cm)18.7ブレード長さ(mm)87アズワン品番64-5165-24長さ(inch)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする